{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Diabolo | |
| ⌀ Tagliente DC | 0,4 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | H | |
| Tolleranza ⌀ nominale | 0 / −0,005 | |
| Numero denti Z | 2 | |
| Angolo dell’elica | 25 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per fresatura a copiare; 0,05×D per fresatura a copiare | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h5 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Lunghezza taglienti Lc | 0,4 mm | |
| Raggio del tagliente R1 | 0,05 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 1 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 0,38 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
| Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC | 0,012 mm | |
| Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC | 0,012 mm | |
| Fattore di correzione ap corretto | 1 | |
| Colore collarino | rosso | |
| Tipo di prodotto | Frese toroidali |
| Codice articolo | 670520 | |
| Numero del catalogo | 206155 | |
| EAN / GTIN | 4045197933539 | |
| Codice del produttore | 206155 0,4X1 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |