Fresa toroidale in HMI GARANT Diabolo R1 0,5, TiAlN, ⌀ DC × L1: 2X25mm

Codice art.: 668281 N. del catalogo: 206159
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 70.40
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC × L1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / −0,005
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale 0 / −0,005
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per fresatura a copiare; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 2 mm
Raggio del tagliente R1 0,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 25 mm
⌀ Posizione libera D1 1,91 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC 0,025 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC 0,025 mm
Fattore di correzione ap corretto 0,5
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese toroidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 668281
Numero del catalogo 206159
EAN / GTIN 4045197935663
Codice del produttore 206159 2X25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
190
Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
Acciaio < 50 HRC
H
120
Acciaio < 55 HRC
H
100
Acciaio < 60 HRC
H
72
Acciaio < 65 HRC
H
55
Acciaio < 67 HRC
H
50
Acciaio < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
metallo duro e rivestimento di nuova generazione appositamente studiati per la lavorazione dei materiali duri (temprati).
Adatta anche per la lavorazione di rame elettrolitico.
Affilatura a doppia fase per una lavorazione altamente precisa.
Angolo di spallamento α = 16°.
Tolleranze:
  • Raggio tagliente: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ posizione libera: D1 = 0 / -0,01 mm.

Nota:

In caso di aumento della sporgenza totale dell’utensile, applicare la riduzione ap!
Valori per:
contornatura: ap = 0,1×D×ap corr.
copiatura: ap = 0,05×D×ap corr.
Per calcolare la velocità di avanzamento vf, usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)! Es.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/dente] × z

Download & documenti

Della stessa famiglia "Diabolo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello