Microfresa in HMI GARANT Diabolo, TiAlN, ⌀ DC × L1: 1,2X10mm

Codice art.: 668008 N. del catalogo: 201631
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 63.70
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC × L1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,005
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 1,2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale 0 / -0,005
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,1×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 1,8 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 10 mm
⌀ Posizione libera D1 1,14 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 65 HRC 0,015 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC 0,02 mm
Velocità di taglio vc in acciaio < 65 HRC 50 m/min
Fattore di correzione ap corretto 0,8
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 668008
Numero del catalogo 201631
EAN / GTIN 4045197932877
Codice del produttore 201631 1,2X10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
190
Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
Acciaio < 50 HRC
H
120
Acciaio < 55 HRC
H
100
Acciaio < 60 HRC
H
72
Acciaio < 65 HRC
H
55
Acciaio < 67 HRC
H
50
Acciaio < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
geometria speciale e rivestimento appositamente studiato per garantire l’eccellente lavorazione di acciai duri. Adatto anche per la lavorazione di rame elettrolitico. Affilatura a doppia fase per la lavorazione di metalli duri di alta precisione.
Tolleranze:
  • ⌀ posizione libera: D1 = 0 / -0,01 mm.

Angolo di rastremazione α = 16°.

Nota:

In caso di aumento della sporgenza totale dell’utensile, applicare la riduzione ap!
Valori per:
scanalatura piena: ap = 0,05×D×ap corr.
contornatura: ap = 0,1×D×ap corr.
Per calcolare la velocità di avanzamento vf, usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)! Es.: vf = 18.000 [1/min] × fz [mm/dente] × z

Download & documenti

Della stessa famiglia "Diabolo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello