{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | CleverDrill | |
| ⌀ Nominale DC | 12,8 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
| Angolo di affilatura | 130 grado | |
| Codolo | codolo cilindrico | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Profondità di foratura massima consigliata L2 | 81,8 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 101 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 12,8 mm | |
| Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
| Codice articolo | 641312 | |
| Numero del catalogo | 114030 | |
| EAN / GTIN | 4045197851475 | |
| Codice del produttore | 114030 12,8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |