Grembiule protettivo da rischi chimici e da acidi, Colore: BLACK

Codice art.: 640191 N. del catalogo: 098374
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 11.35
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Norma: EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4
Tipo di prodotto Grembiule contro gli agenti chimici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 640191
Numero del catalogo 098374
EAN / GTIN 4260144436912
Codice del produttore 2502 S 3/L
Produttore/persona responsabile AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

GUNOVA Grembiuli di protezione contro gli agenti chimici.
Grembiule in resistente pellicola in PVC. Elevata resistenza alla lacerazione e allo strappo, notevole flessibilità e leggerezza. Occhielli di plastica termosigillati in poliestere per le strisce laterali e per la nuca. Certificato come abbigliamento di protezione da sostanze chimiche secondo la norma EN 14605. Misure: 90×120 cm. Spessore: 0,3 mm.

Norma:

EN 14605 Tipo 3
EN 14605 Tipo 4