{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Contrast Performance | |
| Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
| Genere | Unisex | |
| Composizione del tessuto | 50% cotone; 50% poliestere | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 300 g/m2 | |
| Lavaggio | Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale | |
| Colore | nero | |
| Taglia unisex | M | |
| Tipo di prodotto | Felpa |
| Codice articolo | 638953 | |
| Numero del catalogo | 090361 | |
| EAN / GTIN | 4045981126895 | |
| Codice del produttore | 476-005/M | |
| Produttore/persona responsabile | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 SCHROZBERG, Deutschland, www.hakro.com |