Disco abrasivo (CER), ⌀ 150 mm, Grana: 60

Codice art.: 617133 N. del catalogo: 567512
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 2.40

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 2.59 / 1 Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF 2.16 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
213 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 60
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 150 mm
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 617133
Numero del catalogo 567512
EAN / GTIN 4018875293386
Codice del produttore 748308
Produttore/persona responsabile VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo ed è autoadesivo in abbinamento al platorello con chiusura a strappo n. art. 567760. Per sostituire rapidamente il disco.
Dischi abrasivi per levigatrici XK870K con robusto tessuto in poliestere. La grana ceramica autoaffilante con strato aggiuntivo abrasivo (TOP Size) assicura una lavorazione aggressiva e a freddo.

Uso:

Su smerigliatrici angolari o levigatrici roto-orbitali con platorello in gomma con chiusura a strappo (senza dispositivo di aspirazione della polvere). Velocità massima di lavorazione 40 m/s.
Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio.

Nota:

Blocchetto idoneo per fogli circolari con chiusura a strappo vedi n. art. 567857 Dim. 125 e 150. Dischi in tessuto con chiusura a strappo vedi n. art. 566902566950. Per la mini-levigatrice con ⌀ 50 mm e ⌀ 75 mm, vedi n° articolo 554005 e successivi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello