Punta in HMI GARANT Master Steel Feed, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 11,3

Codice art.: 611558 N. del catalogo: 122436
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 204.50
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm oppure pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
⌀ Nominale DC 11,3 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 K
Esecuzione 4×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 3
Angolo di affilatura 145 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 38,1 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 55 mm
Lunghezza complessiva L 102 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,5 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 611558
Numero del catalogo 122436
EAN / GTIN 4045197793188
Codice del produttore 122436 11,3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta a 3 taglienti, progettata specialmente per l'utilizzo con avanzamenti molto elevati. Particolarmente adatta per le macchine con elevata potenza assorbita e condizioni di lavorazione stabili.
  • La speciale geometria dei taglienti con taglienti stabili e un'ampia accessibilità al centro permette di effettuare avanzamenti molto elevati.
  • La punta brevettata e ottimizzata per il flusso dei trucioli assicura una minore pressione del taglio e una migliore rottura del truciolo.
  • Con angolo di affilatura di 145° per una minima formazione di bava nei fori passanti.

L'innovativa tecnologia del tagliente trasversale garantisce un ottimo comportamento autocentrante, permettendo anche di effettuare forature su superfici non piane. I 3 biselli garantiscono un'uscita del foro stabile e una perfetta rotondità del foro.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Della stessa famiglia "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello