Calzatura alta con lacci nero/blu VD PRO 1800 ESD, S2 NB, Taglia UE: 45

Codice art.: 608996 N. del catalogo: 092541
Prezzo per 1 paia
IVA esclusa CHF 133.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Isolamento dal freddo: fino a -20 °C
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VD PRO
Genere da uomo; Unisex
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Isolamento dal freddo fino a -20 °C
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 45
Colore nero / blu
Materiale suola esterna TPU Athletic
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 608996
Numero del catalogo 092541
EAN / GTIN 4044348503959
Codice del produttore VD PRO 1800 ESD NB 45
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

Scarpe di sicurezza della serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnologia VARIO Multiflex® per una maggiore leggerezza della scarpa.
  • Tomaia in leggerissima microfibra.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Suola esterna TPU Athletic ESD, blu chiaro.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Calzatura alta con lacci con struttura senza cuciture. Linguetta piegata. Bordura imbottita.
Con ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
Con sottopiede in vero cuoio.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092542.
Merce immagazzinata nei numeri di scarpa UE 39 – 46. Ordinabile nei numeri di scarpa UE 36 – 50.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "VD PRO" Visualizza tutto