Felpa unisex Mikralinar®, antracite, Taglia unisex: S

Codice art.: 608163 N. del catalogo: 090353
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 40.40
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

HAKRO Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HAKRO

T-shirt da uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Lunghezza busto cm
XS 46 40 48 104 68
S 48-50 42-44 50-52 108 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 116 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 124 81
3XL 64 58 66 132 82
4XL 66-68 60-62 68-70 136 83
5XL 70 64 72 140 84
6XL 72-74 66-68 74-76 144 85
Polo da uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Lunghezza busto cm
XS 46 40 48 96 67
S 48-50 42-44 50-52 104 70
M 52 46 54 112 73
L 54-56 48-50 56-58 120 76
XL 58 52 60 120 79
2XL 60-62 54-56 62-64 136 81
3XL 64 58 66 144 82
4XL 66-68 60-62 68-70 152 83
5XL 70 64 72 160 84
6XL 72-74 66-68 74-76 168 85
Maglioni / Felpe / Giacche da uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Lunghezza busto cm
XS 46 40 48 104 69
S 48-50 42-44 50-52 110 71
M 52 46 54 116 73
L 54-56 48-50 56-58 122 75
XL 58 52 60 128 77
2XL 60-62 54-56 62-64 136 78
3XL 64 58 66 140 79
4XL 66-68 60-62 68-70 146 80
5XL 70 64 72 152 81
6XL 72-74 66-68 74-76 158 82
Camicia da uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Dimensioni collo cm Giro torace cm Lunghezza busto cm
XS 46 40 48 35/36 102 76
S 48-50 42-44 50-52 37/38 110 78
M 52 46 54 39/40 116 80
L 54-56 48-50 56-58 41/42 126 82
XL 58 52 60 43/44 134 84
2XL 60-62 54-56 62-64 45/46 140 86
3XL 64 58 66 47/48 148 88
4XL 66-68 60-62 68-70 49/50 154 90
5XL 70 64 72 51/52 160 92
6XL 72-74 66-68 74-76 53/54 166 92

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Composizione del tessuto: 50% cotone; 50% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 300
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Performance
Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere Unisex
Composizione del tessuto 50% cotone; 50% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 300 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale
Colore antracite
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Felpa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 608163
Numero del catalogo 090353
EAN / GTIN 4045981049880
Codice del produttore 475-028/S
Produttore/persona responsabile HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 SCHROZBERG, Deutschland, www.hakro.com

Descrizione

Esecuzione:

Felpa resistente e funzionale composta da un mix di materiali, MIKRALINAR®, morbidi e di facile manutenzione. Con doppie cuciture e collo rinforzato. Non si sgualcisce ed è particolarmente resistente agli strappi. Resistente alla luce e al sudore. Concepita per il lavaggio industriale.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Performance" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello