Inserto per fresatura LOMU...04ER-GM, per frese per spallamenti, P25M

Codice art.: 566940 N. del catalogo: 225220
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 21.55
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo inserti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

tecnologia di rivestimento PVD
Codice ISO Inserto LOMU...04ER-GM
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PR1525
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,06 mm - 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566940
Numero del catalogo 225220
EAN / GTIN 4960664674794
Codice del produttore TLB04340
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti con rivestimento MEGACOAT con 4 taglienti − tramite esecuzione bilaterale. Grazie all’ampio angolo di spoglia superiore assiale di massimo 10° si riduce notevolmente la forza di taglio.

Nota:

Valori indicativi per ae= 0,3 x D.