Fresa toroidale in HMI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 8/3,0mm

Codice art.: 537476 N. del catalogo: 206322
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 97.10
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,2×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 9 mm
Raggio del tagliente R1 3 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 27 mm
⌀ Posizione libera D1 7,4 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 65 HRC 0,06 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC 0,06 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese toroidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 537476
Numero del catalogo 206322
EAN / GTIN 4045197598356
Codice del produttore 206322 8/3,0
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
Acciaio < 50 HRC
H
190
Acciaio < 55 HRC
H
170
Acciaio < 60 HRC
H
150
Acciaio < 65 HRC
H
110
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
rivestimento e metallo duro di nuova generazione appositamente studiato per la lavorazione di metalli duri.
Doppio angolo di spoglia laterale.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,005 mm.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Diabolo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello