WINKHAUS Round arch shears shears set K 80kg 20-13 silver

Codice art.: 409722 N. del catalogo: 95060
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 88.10
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

materiale serramento finestre materia plastica
Classificazione del catalogo radere
peso dell'anta 80kg
Colore argento
Applicazione della finestra Finestra ad arco
Dimensione GRT.RB.K.20-13
Materiale del telaio PVC
Pagina del nastro PVC
Versione base del sistema forma speciale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 409722
Numero del catalogo 95060
EAN / GTIN 4026058271809
Codice del produttore 5087573

Descrizione

Descrizione:

For arched windows
Groove centre position 13mm
Sash weight max. 80kg

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello