Punta elicoidale HSS N HOLEX CleverDrill (formato convenienza)

Codice art.: 390666 N. del catalogo: GG4031
Prezzo set 20 Articolo (CHF 5.92 / 1 Articolo)
IVA esclusa CHF 109.50
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo set 20 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CleverDrill
⌀ Nominale DC 12 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 83 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 101 mm
Lunghezza complessiva L 151 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,16 mm/gir.
Colore collarino senza
Contenuto 20
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 390666
Numero del catalogo GG4031
EAN / GTIN 4067263101970
Codice del produttore GG4031 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
60
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX CleverDrill: Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all’affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.
Come n. art. 114031.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 114030.
Dim. 13,5 − 16: Con codolo ribassato ⌀ 12,7 mm.