Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 1122EF

Codice art.: 358979 N. del catalogo: 588600
Prezzo set 5 Articolo (CHF 4.98 / 1 Articolo)
IVA esclusa CHF 23.05
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
118 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 1,5-4
  • Profilo in metallo (aperto): < 175
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine; taglio raso

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 1,4 mm
Lunghezza lama 225 mm
Descrizione 1122EF
Idoneità _1122EF
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Spessore lamiera (lamiera forata) 1,5-4 mm
Profilo in metallo (aperto) < 175 mm
Macchina di propulsione Sega frontale
Tipo di taglio taglio diritto fine; taglio raso
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358979
Numero del catalogo 588600
EAN / GTIN 4045197158253
Codice del produttore 588600 1122EF
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghe frontali a gattuccio per metallo.