Disco fibrato XF 870 (CER), ⌀ 125 mm, Grana: 24

Codice art.: 358889 N. del catalogo: 566560
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 3.10

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 3.35 / 1 Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF 2.76 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
205 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie XF870
Materiale abrasivo Grana ceramica con rivestimento di raffreddamento abrasivo (TOP SIZE)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 24
Sostrato del materiale abrasivo Disco in fibra
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 12.200 min-1
Tipo di prodotto Disco in fibra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358889
Numero del catalogo 566560
EAN / GTIN 4018875500569
Codice del produttore 737051
Produttore/persona responsabile VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e intaglio a croce.
Disco fibrato VSM XF 870 con capacità di asportazione molto elevata e aggressiva ed eccellente durata. Lavorazione a freddo. Adatta in particolare per tutti gli acciai, le leghe al nichel termoresistenti e gli acciai al CrNi.
Tipo di abrasivo: Grana ceramica con rivestimento di raffreddamento abrasivo (TOP SIZE).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art.566650 / 6670. Per la rettifica di superfici piane o curve con elevata flessibilità.