{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Modello | 10/12 | |
| Campo di serraggio | 0 mm - 10 mm | |
| ⌀ Esterno | 40,2 mm | |
| Lunghezza della testina chiusa | 75,7 mm | |
| Cono mandrino | B 12 | |
| ⌀ Massimo cono mandrino | 12,065 mm | |
| Tipo di prodotto | Mandrino senza chiave |
| Codice articolo | 358259 | |
| Numero del catalogo | 341455 | |
| EAN / GTIN | 4019208069005 | |
| Codice del produttore | 305188 | |
| Produttore/persona responsabile | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |