Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 3,8

Codice art.: 325344 N. del catalogo: 114031
Sconto
CHF 1.95
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 28 feb 2026
IVA esclusa CHF 1.00

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 1.08 CHF 1.95 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 0.92 CHF 1.62 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm oppure pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CleverDrill
⌀ Nominale DC 3,8 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 37,3 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 43 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 3,8 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 325344
Numero del catalogo 114031
EAN / GTIN 4062406743901
Codice del produttore 114031 3,8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
60
Alluminio > 10% Si
N
50
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
32
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX CleverDrill: Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all’affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 114030.
Dim. 13,2 − 20: Con codolo ribassato ⌀ 12,7 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello