{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Workwear | |
| Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
| Genere | Unisex | |
| Composizione del tessuto | 70% cotone; 30% poliestere | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 300 g/m2 | |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavaggio | Lavaggio delicato 60 °C | |
| Candeggiare | non candeggiare | |
| Pulizia chimica | pulizia non chimica | |
| Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) | |
| Stanghette | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C | |
| Colore | blu scura | |
| Taglia unisex | XL | |
| Tipo di prodotto | Felpa |
| Codice articolo | 322706 | |
| Numero del catalogo | 090311 | |
| EAN / GTIN | 4062406780869 | |
| Codice del produttore | 090311 XL | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |