Lama manuale su un lato SANDFLEX®, bimetallo

Codice art.: 250054 N. del catalogo: 582900
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 2.20
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
241 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Lunghezza lama: 300

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denti / pollice 24
Lunghezza lama 300 mm
Tipo di prodotto Lama per sega ad arco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 250054
Numero del catalogo 582900
EAN / GTIN 7311518233587
Codice del produttore 3906-300-24-100
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Esecuzione:

Lama per seghetti di grande qualità con elevata capacità di taglio e durata. In bimetallo = denti in HSS, temprato; parte posteriore in acciaio per molle con elevata flessibilità. Indistruttibile − Sicurezza sul posto di lavoro!

Uso:

Per tutti i materiali, anche per acciai ad alta resistenza e VA.

Nota:

Le lame per segatrici sono indicate al n. art. 171100 / 171250.