Magnete permanente cilindrico con accoppiamento, AlNiCo, ⌀: 8mm

Codice art.: 235740 N. del catalogo: 085925
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 4.45
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
119 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 3 N
8 mm
Altezza 12 mm
Accorciamento massimo retro 3 mm
Materiale nucleo del magnete AlNiCo
Materiale superficie zincato
Termostabilità massima 220 °C
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 235740
Numero del catalogo 085925
EAN / GTIN 4045197153555
Codice del produttore E731

Descrizione

Esecuzione:

  • Magnete permanente cilindrico schermato con nucleo in AINiCo.
  • Tolleranza sul ⌀ esterno h6.
  • Resistenza alle alte temperature fino a max. 220 °C.

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello