Mandrino autobloccante ad alte prestazioni con attacco CM, Attacco CM: 2

Codice art.: 219693 N. del catalogo: 341120
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 236.50
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco CM Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse-codolo 2
Campo di serraggio 1 mm - 13 mm
⌀ Esterno 50 mm
L1 aperto 85 mm
L1 chiuso 97,5 mm
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 219693
Numero del catalogo 341120
EAN / GTIN 4045197308375
Codice del produttore 100 0130 MK2 0
Produttore/persona responsabile Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Mandrino autobloccante con attacco CM integrato.
  • Elevata precisione di concentricità radiale, ottima stabilità.
  • Cambio semplice e rapido grazie all’esecuzione corta, vantaggiosa per piccole aree di lavoro.

Nota:

L’effetto di autobloccaggio agisce solo con rotazione oraria.