NITRAS guanto 3560 8

Codice art.: 2187256 N. del catalogo: Z094716
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 6.40

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Pezzo
    CHF 6.92 / 1 Pezzo
  • da 12 Pezzo
    CHF 5.73 / 1 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
467 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Vita Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misure guanti da lavoro 8
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Norma EN 388, EN 511
EN 388 2142X
EN 511 X2X
Materiale Nylon
Rivestimento Lattice, arancione | Lattice, sabbiato, blu scuro
Variante del rivestimento orange, dark blue
Colore arancione, blu scuro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2187256
Numero del catalogo Z094716
EAN / GTIN 4059904038622
Codice del produttore 3560W-8

Descrizione

Descrizione:

NITRAS SOFT GRIP W, guanti invernali, nylon, arancione, interno in tessuto spugna senza cuciture, con doppio rivestimento, rivestimento inferiore: lattice, arancione, rivestimento completo, rivestimento superiore: lattice, blu scuro (codice colore: 4424), sabbiato, rivestimento parziale sul palmo e sui polpastrelli, polsino a maglia, per il contatto con gli alimenti, estremamente morbidi e avvolgenti, flessibilità perfetta, massima destrezza, molto antiscivolo, presa perfetta, ottima sensibilità tattile, ottima presa sia a secco che a umido, protezione contro le basse temperature, categoria di rischio DPI II