{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Sistema | smartbloc® hidden hero | |
| Materiale | acciaio inossidabile | |
| DIN | destra | |
| Finitura | spazzolato opaco | |
| rosone | Ø 52x5 mm, Cliprosette | |
| Resistenza della porta | 38 mm - 42 mm | |
| Classe di utilizzo | EN 1906 Klasse 3 | |
| Impugnatura | 100x45x25 mm | |
| Forma a rosetta | circa | |
| Forma maniglia | forma speciale | |
| Forma | 1145 | |
| materiale della porta | Legno; Metallo; Materia plastica | |
| Quadrato | 8 mm | |
| Perno | 8x110 |
| Codice articolo | 2182370 | |
| Numero del catalogo | 14899 | |
| EAN / GTIN | 4337272030524 | |
| Codice del produttore | SMB-RM11454-R |