MILWAUKEE punta aspirante SDS-Plus 6 pz DUST-LOK set

Codice art.: 2147905 N. del catalogo: Z782059
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 181.50
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 136 mm
Lunghezza operativa 100 mm
Codolo SDS-Plus
Numero taglienti Z 4

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2147905
Numero del catalogo Z782059
EAN / GTIN 4058546287900
Codice del produttore 4932471162

Descrizione

Descrizione:


  • Foratura efficiente senza polvere per un ambiente di lavoro più sicuro e pulito.
  • Aspira fino al 99% della polvere di foratura.
  • Raffreddamento attivo della testa di perforazione per una maggiore durata.
  • Design a 4 taglienti per evitare il bloccaggio della punta in caso di contatto con il tondino.
  • Precisione di rotazione e fori perfettamente circolari secondo PGM.
  • Adattatore universale per tutti i sistemi di aspirazione della polvere comuni con un tubo ⌀ 32-38 mm.

Contenuto:

⌀ 5 / 6 / 8 / 10 / 12 x 136 mm. 1 x codolo con adattatore di aspirazione