Filtro per spruzzatura di vernice 6002-1, A2P2

Codice art.: 2145456 N. del catalogo: Z097230
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 30.55
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 6002
Grado di protezione A2P2
Contenuto 2x6055, 2x5925, 2x501

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2145456
Numero del catalogo Z097230
EAN / GTIN 5902658103735
Codice del produttore 7100330417

Descrizione

Descrizione:

Questo è un set di filtri di ricambio per i mezzi respiratori riutilizzabili 3M™ serie 6000, classe di protezione A2 contro gas e vapori organici e classe di protezione P2 contro livelli medi di polvere fine e nebbia. Questi filtri sono adatti per lavori di verniciatura a spruzzo e di carteggiatura.

Utilizzare questo set di filtri per la protezione A2 e P2 per la verniciatura a spruzzo e l'applicazione di vernice con pennelli e rulli o durante la carteggiatura. Progettato per fornire una protezione A2 contro alcuni gas e vapori organici come vernici a base di solventi, adesivi e detergenti e una protezione P2 contro livelli medi di polvere fine e nebbie a base di olio o acqua. Questi filtri di ricambio sono progettati per essere utilizzati con la semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie 6000. Il raccordo a baionetta 3M™ consente di inserire efficacemente le cartucce e i filtri 3M. È conforme agli standard europei.

  • QUESTO KIT FILTRO DI SOSTITUZIONE 3M offre una protezione A2 e P2 durante la verniciatura a spruzzo, l'applicazione di vernice con pennelli e rulli o la carteggiatura.
  • SOSTITUZIONE SICURA E FACILE DEL FILTRO A CARTUCCIA - La chiusura a baionetta 3M™ consente un innesto efficiente delle cartucce e dei filtri 3M.
  • DEVE ESSERE UTILIZZATO CON IL RESPIRATORE MEZZOFACCIALE RIUTILIZZABILE 3M™ Serie 6000
  • L'AFFIDABILE CONOSCENZA DELL'ESPERTO 3M - Oltre 50 anni di esperienza scientifica nella protezione delle vie respiratorie.
  • Conforme agli standard europei 6055: EN 14387:2004 + A1:2008 A2, 5925: EN 143:2021 P2 (CE 2797, UKCA 0086)
  • Il set contiene: 1 coppia di filtri 3M™ 6055 A2, 1 coppia di filtri 3M™ 5925 P2 e 1 coppia di portafiltro 3M™ 501

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello