Bermuda alta visibilità leggere Poly-cotton L043 S

Codice art.: 2097478 N. del catalogo: Z091729
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 29.40
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Vita Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lavaggio 40 Grad
Candeggiare nein
Pulizia chimica nein
Asciugatura nein
Stanghette nein
Modello L043
Colore orange/navy
Taglia DE S
Norma EN ISO 20471 Klasse 1
ANSI/ISEA 107 Zusätzlich zur Klasse E
EN 20471 (abiti ad alta visibilità) Klasse 1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2097478
Numero del catalogo Z091729
EAN / GTIN 5036108383450
Codice del produttore L043ONRS

Descrizione

Esecuzione:

  • Tessuto resistente in Polycotton con finitura antimacchia Texpel
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • 7 tasche ampie
  • Doppia tasca porta metro
  • Due tasche posteriori
  • Retro vita elastico per una vestibilità sicura
  • Tasca per cellulare
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Conforme allo standard EN ISO 20471
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Certificato CE

Descrizione:

Bermuda estive leggere e di tendenza, il taglio al ginocchio dallo stile moderno e con rifiniture in contrasto. Tutti questi dettagli hanno reso questo articolo uno dei preferiti da utilizzare nei giorni più caldi. Tra le caratteristiche una tasca porta tutto molto comoda e una tasca per telefono, una vita elasticizzata e una vestibilità comoda