blum LEGRABOX pure Garnitur F carbonschwarz 400mm 40kg

Codice art.: 2032330 N. del catalogo: 60864
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 117.55
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

tipo di sistema di gestione LEGRABOX
Lunghezza nominale 400 mm
peso cassetto 40 kg
Colore del telaio nero carbonio
altezza cassetto F

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2032330
Numero del catalogo 60864
EAN / GTIN 7610106783160

Descrizione

Fornitura:

je 1 Paar (links/rechts):

  • Korpusschienen
  • Zargen inkl. Abdeckkappen
  • Holzrückwandhalter


ohne Frontbefestigungen

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello