Disco per troncatura Cubitron™ 3 extrasottile, ⌀ Disco: 115mm

Codice art.: 2030569 N. del catalogo: 563314
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 5.70

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 6.16 / 1 Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF 5.13 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
722 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: esecuzione diritta
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: Raggio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Specifiche tecniche A60S-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma esecuzione diritta
⌀ Disco 115 mm
Larghezza disco 1 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 3 mm - 5 mm
Angolo di registrazione consigliato Raggio grado
Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2030569
Numero del catalogo 563314
EAN / GTIN 2000001106921
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mola di troncatura con grana ceramica Cubitron™ 3 di forma precisa per INOX e acciaio. Capacità di taglio e durata estremamente elevate.
Grana Cubitron™ II rielaborata e di forma precisa, con struttura microcristallina migliorata maggiori prestazioni e una migliore sostenibilità.Rispetto a Cubitron™ II, la velocità di taglio è aumentata fino al 10% e la durata è raddoppiata. Massima semplicità d’uso grazie al comportamento di taglio molto morbido e non affaticante.

Uso:

Per tagli della massima rapidità e senza sbavature con ridotto carico termico e linea di taglio comoda ed ergonomica.
Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima vc di 80 m/s. Ideale per tagliare metallo, lamiere di carrozzeria/navi, tubi in acciaio legato, tubi di scarico, morsetti oppure elementi di fissaggio arrugginiti.

Specifica:

A60S-BF

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20 % dello spessore del materiale da troncare.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello