Net tie 280 mm 100 pieces

Codice art.: 202006 N. del catalogo: 090715
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 13.50
su richiesta
Disponibile a magazzino
109 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 100-teilig
Lunghezza 280 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202006
Numero del catalogo 090715
EAN / GTIN 7601098106655
Codice del produttore 21901.067

Descrizione

Dati tecnici:

  • UV-resistant
  • .
  • Made of polyamide
  • Halogen-free
  • .
  • Temperature resistance -40°C to +85°C

Area di applicazione:

Used for the efficient attachment of scaffolding protection nets to supporting structures.

Note applicative:

Quick and easy installation by hand or with an installation tool.