{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| materiale serramento finestre | materia plastica | |
| Classificazione del catalogo | accessori | |
| Applicazione della finestra | parti supplementari | |
| Dimensione | OF 60 SL | |
| Materiale del telaio | PVC | |
| Versione base del sistema | Raccordo girevole / raccordo forend |
| Codice articolo | 2005274 | |
| Numero del catalogo | 95341 | |
| EAN / GTIN | 4026058081705 | |
| Codice del produttore | 2859521 |