WINKHAUS wing bearing FL.C-W.20-9 titanium left

Codice art.: 2005248 N. del catalogo: 95020
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 7.05
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

materiale serramento finestre materia plastica
Classificazione del catalogo Cuscinetto d'angolo
peso dell'anta 130kg; 150kg
Applicazione della finestra Pagina del nastro
Dimensione FL.C-W.20-9.LS.F9
Materiale del telaio PVC
Finitura titanio
Pagina del nastro PVC
DIN links
Versione base del sistema Forbice e cuscinetto angolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2005248
Numero del catalogo 95020
EAN / GTIN 4026058240171
Codice del produttore 5066361

Descrizione

Descrizione:

  • Seamed hinge pin bearings
  • Use in combination with narrow corner bearings EL.CS...
  • Height adjustment ± 3 mm