NICKAL lever handle 5058 FS stainless steel 150x70 Ø20 F16 8x104 pair

Codice art.: 198390 N. del catalogo: 14051
Prezzo per 1 Coppia
IVA esclusa CHF 132.50
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Coppia (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione L 104 mm
Forma maniglia squadrato
materiale della porta Metallo
Materiale acciaio inossidabile
Finitura spazzolato opaco
Perno 8
Resistenza della porta 55 mm - 75 mm
Guida 16 mm Edelstahl Gebrauchsklasse 3
Impugnatura 150x70mm Ø 20mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 198390
Numero del catalogo 14051
EAN / GTIN 7610363962216
Codice del produttore 5058.0870FS