Set di seghe a tazza, Modello: 16-76

Codice art.: 187218 N. del catalogo: 589710
Sconto
CHF 284.84
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 28 feb 2026
IVA esclusa CHF 176.50
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Seghe a tazza 16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm
Numero pezzi 19
Numero di attacchi 2
Numero di punte da centro 5
Tipo di prodotto Sega da traforo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 187218
Numero del catalogo 589710
EAN / GTIN 4045197158772
Codice del produttore 589710 16-76
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Set di seghe a tazza bimetalliche di diametri comuni. Con geometria vario-tooth in HSS per una lavorazione regolare e una durata elevata.
Con inserto preciso in espanso rigido per una custodia sicura e un prelievo facile delle seghe a tazza. Box modulare impilabile.

Fornitura:

Custodia in plastica antiurto con seghe a tazza bimetalliche, attacchi e punte da centro.

Ricambi:

Punta da centro HSS n. art. 589428 Dim. 6KT.