{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denti / pollice | 4 / 6 | |
| Diametro | 79 mm | |
| Filettatura | 5/8 pollice − 18 UNF | |
| Numero di giri consigliato, acciaio | 110 min-1 | |
| Numero di giri consigliato, INOX | 55 min-1 | |
| Numero di giri consigliato, alluminio | 165 min-1 | |
| Tipo di prodotto | Sega da traforo |
| Codice articolo | 187202 | |
| Numero del catalogo | 589010 | |
| EAN / GTIN | 4045197158611 | |
| Codice del produttore | 589010 79 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |