Sbavatore in HMI a spirale GARANT Diabolo 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 8mm

Codice art.: 181481 N. del catalogo: 208167
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 65.10
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Serie Diabolo
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 35 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Angolo di affilatura dello svasatore conico 60 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Dimensione S 7,9 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Fresatura a smussare 30 grado
Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC 0,04 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosso
Angolazione dello smusso angolare 60 grado
Tipo di prodotto Sbavatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 181481
Numero del catalogo 208167
EAN / GTIN 4062406380427
Codice del produttore 208167 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
Acciaio < 55 HRC
H
100
Acciaio < 60 HRC
H
90
Acciaio < 65 HRC
H
60
Acciaio < 67 HRC
H
35
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: dimensione S = ±0,2 mm. Angolo di affilatura ±5 primi.
Straordinaria qualità delle superfici grazie all’angolo dell’elica di 35°.
Sbavatore specificamente progettato per la lavorazione di metalli duri. L’innovativo rivestimento Diabolo consente di garantire durate persino maggiori e una migliore qualità delle superfici.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Diabolo" Visualizza tutto