{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | 775L | |
| Materiale abrasivo | Cubitron™ II | |
| Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
| Grana | 320 | |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
| ⌀ Disco | 150 mm | |
| Velocità periferica massima | 40 m/s | |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva per levigatrici |
| Codice articolo | 171267 | |
| Numero del catalogo | 567793 | |
| EAN / GTIN | 0076308470999 | |
| Codice del produttore | 7100145462 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |