Contropunta rotante con cuspide prolungata 60°/30°

Codice art.: 320670
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
3 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo e cuspide temprati.
  • Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.
  • Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.
  • Senza manutenzione.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.
  • Con cuspide prolungata, angolo cuspide 60° / 30°.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per tutti i tipi di torni, per la sgrossatura e la tornitura di precisione.
La cuspide prolungata consente di avere un maggiore spazio per l’utensile sul lato piano del pezzo. Particolarmente adatta per la tornitura a copiare.
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
    Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello