Contropunta rotante 60° / 30°, Cono Morse: 2

Codice art.: 320658 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse CM2
⌀ Alloggiamento D 45 mm
Lunghezza utile B 87 mm
⌀ Punta massimo 60° A 20 mm
⌀ Punta massimo 30° A 8 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,005 mm
Lunghezza punta C 37 mm
Numero massimo giri 5.000 min-1
Per peso del pezzo 140 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320658 2
EAN / GTIN 4045197774187
Codice del produttore 320658 2

Descrizione

Esecuzione:

  • Asse del bulino in acciaio per utensili temprato montato sull'attacco.
  • Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.
  • Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.
  • Senza manutenzione.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.
  • Utensile completo temprato e rettificato.

Con cuspide prolungata, angolo cuspide 60° / 30°.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per tutti i tipi di torni, per la sgrossatura e la tornitura di precisione.
La cuspide prolungata consente di avere un maggiore spazio per l’utensile sul lato piano del pezzo. Particolarmente adatta per la tornitura a copiare.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello