Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Disco fibrato XF 733 (CER) ⌀ 115 mm

Codice art.: 566451
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Alluminio
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
VSM XF 733 con potenza abrasiva e durata massime su metalli non ferrosi come l’alluminio. Lo strato aggiuntivo abrasivo evita l’intasamento e le aderenze dei trucioli.
Tipo di grana: grana ceramica con rivestimento abrasivo (STEARAT Plus).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650 / 6670. Per la rettifica di superfici piani o curve con elevata flessibilità.