Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino a pinza, ultrasottile 2-6 mm

Codice art.: 302868 2-6
  • Norma attacco: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5
  • Strategia di truciolatura: HSC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 2 mm - 6 mm
Adattatore BT 40 A = 160
Norma attacco ISO 7388-2; JIS B6339
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 160 mm
⌀ D1 9 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ Esterno D 27 mm
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302868 2-6

Descrizione

Esecuzione:

  • Coni interni ed esterni rettificati.
  • Codoli con tornitura dura.
  • La pinza di serraggio si serra da dietro mediante una vite di serraggio attraverso il mandrino, per cui non è necessaria nessuna ghiera di serraggio!

Vantaggi:

La struttura ultrasottile permette di eseguire una lavorazione anche sui componenti di difficile accesso, ad es. per la realizzazione di utensili e stampi.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 6499.

Fornitura:

Incluse vite di serraggio e chiave con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 − 308806,
chiave di serraggio AB n. art. 308820308835,
pinze di serraggioGARANT n. art. 309563,
pinze di serraggio ALBRECHT n. art. 309572309573.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi