Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Adattatore SK per utensili PSC SK 50

Codice art.: 301276
  • Norma attacco: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 8000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Descrizione

Esecuzione:

Rettificati all’interno e all’esterno. La filettatura interna del portautensili con codolo PSC prevista per i tubicini del lubrorefrigerante si avvita mediante la vite cilindrica integrata nell'adattatore. Vite d'arresto forata, quindi sistema adatto per il passaggio interno del lubrorefrigerante.

Uso:

Per l'adattamento di SK su PSC.

Per:

Portautensili con codolo poligonale (PSC) ISO 26623-1.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 − 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.