Foglio circolare tessuto abrasivo GB-DH ⌀ 125 mm

Codice art.: 566903
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  5.40
  • da 50
    da CHF  4.50
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
94 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Descrizione

Esecuzione:

Fogli circolari e tessuto speciale per adesione sicura con chiusura a strappo. Con nucleo di centraggio estraibile per esatto posizionamento e adesione del disco sul platorello di supporto (riduzione di circa il 50% del livello di vibrazioni con platorelli in gomma con chiusura a strappo n. art. 566965).
Mola in tessuto molto aggressiva con elevata stabilità dei bordi. La grana ceramica (CER) incorporata permette una maggiore asportazione.

Uso:

Ideale per asportazione di piccoli cordoni e punti di saldatura e per lavori di pulizia grezza e sbavatura. Nessuna riduzione della rettifica delle superfici.
Su smerigliatrici angolari con platorello in gomma con chiusura a strappo n. art. 566960 o 566965.

Nota:

Per fogli circolari con chiusura a strappo per sgrossare vedi n. art. 567705 e successivi.