Disco abrasivo lamellare special (ZA) con sporgenza delle lamelle ⌀ 125 mm

Codice art.: 566295
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  5.15
  • da 10
    da CHF  4.30
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
284 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio
  • Velocità periferica massima: 80

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo lamellare con sporgenza lamelle molto grande (10 mm). Capacità di asportazione e durata elevate grazie allo zirconio (ZA) di elevata qualità su tessuto misto robusto. Con rivestimento abrasivo per lavorazione più fredda.
  • Forma obliqua − per lavorazione bordi, punti di saldatura e in piano con angolo di registro 15–25°.

Uso:

Ideale per diversi lavori di levigatura di piani e contorni e per la lavorazione di punti di difficile accesso come ad esempio la molatura di saldature d’angolo.