Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Inserti auricolari con archetto E-A-R™ Reflex™

Codice art.: 097672
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
Serie E-A-R™ Reflex™
Valore SNR (valore di isolamento) 26 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Tipo di prodotto Inserti auricolari con archetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097672
Codice del produttore 7000103754

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo archetto snodato per la testa E-A-R™ Reflex™ con numerose possibilità di regolazione e adattamento ottimale per chi lo indossa. Gli inserti conici sono adatti per tutte le dimensioni dei condotti uditivi e sono facili da sostituire grazie al pratico manico. SNR = 26 dB (H = 29 dB, M = 22 dB, L = 18 dB).
Coninserti conici.

Accessori speciali:

N. art. 097673 set di 50 inserti auricolari di ricambio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello