Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Comodi occhiali di protezione uvex i-works CLEAR

Codice art.: 096500 CLEAR
  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
  • Protezione UV: UV400
  • Caratteristica telaio: Cuscinetti per stanghetta
  • Materiale lenti: Policarbonato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie i-works
Codice delle lenti 2C-1,2 W 1 FTKN
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
Protezione UV UV400
Caratteristica telaio Cuscinetti per stanghetta
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096500 CLEAR
Codice del produttore 9194171

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione senza metalli dal design sportivo e robusti. Le visiere panoramiche resistenti allo sporco forniscono massima visibilità e massima sicurezza, e si lavano con estrema facilità. Il rivestimento uvex supravision excellence conferisce agli occhiali una protezione duratura contro l'appannamento, nonché, sul lato esterno, contro i graffi e le sostanze chimiche. Le morbide stanghette, gradevoli al tatto, garantiscono al contempo stabilità e comodità, e offrono la possibilità di applicarvi un cordoncino per occhiali.

Norma:

EN 166; EN 170