Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Utensile a moto alternato DynaPen® ad aria compressa , Modello: 10850

Codice art.: 079708 10850

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Denominazione originale prodotto 10850
Fabbisogno massimo d’aria 28,2 l/min
Frequenza di percussione 233 Hz
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Peso 0,26 kg
Rumorosità 79 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 8 m/s2
23 mm
Lunghezza 108 mm
Tipo di prodotto Incisore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079708 10850
Codice del produttore 10850

Descrizione

Nota:

Mini-lime diamantate adatte vedi n. art. 529420.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello