{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | HFW 9-125 | |
Potenza assorbita | 850 W | |
Numero massimo giri | 7.100 min-1 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
⌀ Massimo disco | 125 mm | |
Profondità massima di taglio | 33 mm | |
Peso | 2,5 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 4 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077412 782086 | |
Codice del produttore | 78208660000 |