{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Denominazione originale prodotto | LLK1503 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Numero massimo giri | 1.500 min-1 - 4.700 min-1 | |
⌀ Massimo disco | 152 mm | |
Peso | 3,4 kg | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici per saldature d’angolo | |
Potenza assorbita | 1.200 W |
Codice articolo | 077770 LLK1503 |