{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | AEG tipo B 3 V | |
Denominazione originale prodotto | SE3,6 | |
Modello | SE3 | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 1,5 Ah | |
Tensione batteria | 3,6 V | |
Coppia massima morbido | 4,5 Nm | |
Coppia massima duro | 6,5 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 200 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Portautensile | E 6,3 | |
Forma | Giravite | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 3 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 6 mm | |
Peso | 0,6 kg | |
Utilizzo tipico | Light | |
adatto per materiale | Legno; Acciaio | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Avvitatori |
Codice articolo | 070220 SE3 | |
Codice del produttore | 4935413165 |